text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X220


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Lengte 220 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1130
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 220
P 3
s 41

Normeringen

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.270.220
EAN 8715492027962
UBB 950351162272
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.