text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X180


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 180 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 485.4
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 180
P 2.5
s 30

Normeringen

DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.200.180
EAN 8715492027252
UBB 950351157165
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-142-8357

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.