text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X170


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 170 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 474
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 170
P 2.5
s 30

Normeringen

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.200.170
EAN 8715492027245
UBB 950351917741
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.