text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X200


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Lengte 200 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 436
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 200
P 2.5
s 27

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.180.200
EAN 8715492027078
UBB 950351155755
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.