text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X300


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 300 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 483.67
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 300
P 2
s 24

Normeringen

NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.160.300
EAN 8715492026842
UBB 950351154279
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.