text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X280


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 280 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 470
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 280
P 2
s 24

Normeringen

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.160.280
EAN 8715492026828
UBB 950351154196
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.