text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X160/S=19


Article number
Diameter
Show all diameters
Lengte
Show all lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diameter M12
Lengte 160 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 147.25
HS- en goederencode

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 160
P 1.75
s 19

Standards

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Article numbers

Article number 01200.120.160
EAN 8715492026118
UBB 950351149410
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-142-8245

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.