01200
01200.120.056
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X55
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Lengte
55 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
62.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.120.056
EAN
8715492025883
UBB
952351614377