text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X60/S=17


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 44.34
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
P 1.5
s 17

Normeringen

NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.100.060
EAN 8715492025517
UBB 950351146283
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-142-0498

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.