text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.97
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 35
P 0.7
s 7

Normeringen

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01200.040.035
EAN 8715492024671
UBB 951351616937
UNSPSC 31161620
Nato-Versorgungsnummer 5305-12-142-8409

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.