text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantflensmoer met vertanding Staal Blank 8/10 M10 - CL.8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8/10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 8/10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.9
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
dc 21
m 7.9
P 1.5
s 15

Artikelnummers

Artikelnummer 01150.100.001
EAN 8715492024589
UBB 950355011541
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.