text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantflensmoer met vertanding Staal Elektrolytisch verzinkt 8/10 M12 - CL.10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8/10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 8/10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dc 24
m 8.7
P 1.75
s 17

Artikelnummers

Artikelnummer 01149.120.001
EAN 8715494328265
UBB 500577300667
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.