HERBO BVBA
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
Moeren
Flensmoeren
01149
01149.100.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met vertanding Staal Elektrolytisch verzinkt 8/10 M10 - CL.8
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
8/10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Merken
Fabory
Klasse
8/10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
dc
21
m
7.9
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
01149.100.001
EAN
8715494328258
UBB
500577300584
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie