text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M27X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M27
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M27
m 22
P 1.5
s 41

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01130.270.150
EAN 8715492024398
UBB 950355735917
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.