Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
01130
01130.120.150
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
Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M12X1,50 (LH)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
16
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
m
10
P
1.5
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
01130.120.150
EAN
8715492024305
UBB
950355735180
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model