text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M52X3,00


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M52
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1095
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M52
m 42
P 3
s 80

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01120.520.300
EAN 8715492024176
UBB 950355010550
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.