GIETARKA
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
Moeren
Zeskantmoeren
01120
01120.450.300
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
Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M45X3,00
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
M45
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
690
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M45
m
36
P
3
s
70
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
01120.450.300
EAN
8715492024114
UBB
950355010147
UNSPSC
31161727