text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M40X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M40
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 460.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M40
m 31
P 1.5
s 60

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01120.400.150
EAN 8715492024053
UBB 950355710332
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.