text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M27X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 154
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M27
m 22
P 1.5
s 41

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01120.270.150
EAN 8715492023896
UBB 950355008836
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.