BRAMMER
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
Moeren
Zeskantmoeren
01120
01120.260.150
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
Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M26X1,50 (≠DIN)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M26
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
165
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M26
m
22
P
1.5
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
01120.260.150
EAN
8715492023889
UBB
950355709771
UNSPSC
31161727