text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M22X1,00 (≠DIN)

Specificaties

Diameter M22
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 79

Afmetingen

d-D M22
m 18
P 1
s 32

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01120.220.100
EAN 8715492023834
UBB 950355709698
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.