Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
01120
01120.200.200
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
Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M20X2,00
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
52.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
m
16
P
2
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
01120.200.200
EAN
8715492023827
UBB
950355008349
UNSPSC
31161727