Bouten & Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
01120
01120.200.150
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
Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M20X1,50
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
52.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
m
16
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
01120.200.150
EAN
8715492023810
UBB
950355293792
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-143-3994
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model