BRAMMER
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
Moeren
Zeskantmoeren
01120
01120.040.075
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
Zeskantmoer MF/ MEF DIN 934 Staal Blank |8| M4X0,75 (≠DIN)
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M4
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.73
Afmetingen
d-D
M4
m
3.2
P
0.75
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
01120.040.075
EAN
8715492023599
UBB
950355006939
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model