Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
01110
01110.140.001
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
Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Blank |8| grootverpakking M14
Toevoegen aan catalogus
Best Price
Best Price
Best Price
Best Price
Best Price
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 400
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
M14
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
23
Info
grootverpakking
Afmetingen
d-D
M14
m
11
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
01110.140.001
EAN
8715492023360
UBB
950355004538
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model