text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Blank |8| grootverpakking M8

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.83
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01110.080.001
EAN 8715492023339
UBB 950355004207
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.