text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Blank |8| grootverpakking M5

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01110.050.001
EAN 8715492023308
UBB 950355003969
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.