TYTYTY
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
Moeren
Zeskantmoeren
01104
01104.390.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 8 M39
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
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M39
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
469
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M39
m (max.)
33.4
P
4
s
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01104.390.001
EAN
8715494433501
UBB
500511685116
UNSPSC
31161727