text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 8 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 34
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01104.160.001
EAN 8715493853256
UBB 951355381066
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.