750 ISO 4032
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
Moeren
Zeskantmoeren
01104
01104.140.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 8 M14
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
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M14
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
23
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
m (max.)
12.8
P
2
s
21
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01104.140.001
EAN
8715493853249
UBB
951355380985
UNSPSC
31161727