SHL M04
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
Moeren
Zeskantmoeren
01104
01104.040.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 8 M4
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
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M4
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.72
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
m (max.)
3.2
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01104.040.001
EAN
8715493853188
UBB
951355380316
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model