text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |8| M76X6,00


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M76
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2748.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M76
m 61
P 6
s 110

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01100.760.001
EAN 8715492023223
UBB 950355003050
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.