text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |8| M36


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 349.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M36
m 29
P 4
s 55

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01100.360.001
EAN 8715492023117
UBB 950355001989
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-174-2766

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.