text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |8| M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.032
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01100.050.001
EAN 8715492022943
UBB 950355000403
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-124-3864

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.