text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout met kleine kop en lange tap DIN 561 Staal Blank 22H M16X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 2
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Spoed (P) 2
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Tap
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 128
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
dp(max.) 12
k 11
L (mm) 80
P 2
s 19
z2(min.) 8

Normeringen

DIN 561
NF E25-133

Artikelnummers

Artikelnummer 01098.160.080
EAN 8715492022868
UBB 952351215639
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.