text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met kleine kop en lange tap DIN 561 Staal Blank 22H M12X25

Specificaties

Diameter M12
Lengte 25 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Tap
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M12
dp(max.) 8.5
k 9
L (mm) 25
P 1.75
s 17
z2(min.) 6

Normeringen

NF E25-133
DIN 561

Artikelnummers

Artikelnummer 01098.120.025
EAN 8715492022752
UBB 952351214491
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.