text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M16X1,50X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 1.5
s 24

Normeringen

NF E25-151
DIN 961
ISO 8676
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01070.160.080
EAN 8715493773325
UBB 955351338137
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.