HERBO BVBA
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
01061
01061.200.140
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
Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M20X1,50X140
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M20
Lengte
140 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
405
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
140
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Artikelnummers
Artikelnummer
01061.200.140
EAN
8715492021083
UBB
950351133729