text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M18X1,50X130

Specificaties

Diameter M18
Lengte 130 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 130
P 1.5
s 27

Normeringen

ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01061.180.130
EAN 8715492020901
UBB 952351325784
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.