text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 83
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.25
s 19

Normeringen

NEN 1555
DIN 960
ISO 8765
NF E25-152

Artikelnummers

Artikelnummer 01061.120.080
EAN 8715492020727
UBB 950351132408
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.