text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X55


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 61
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 55
P 1.25
s 19

Normeringen

NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765
DIN 960

Artikelnummers

Artikelnummer 01061.120.055
EAN 8715492020673
UBB 952351325297
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.