HERBO BVBA
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
01061
01061.100.080
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
Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,00X80
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
60.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
80
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
Artikelnummers
Artikelnummer
01061.100.080
EAN
8715492020581
UBB
950351131749