text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X130


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 130 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 235
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 1.5
s 24

Normeringen

DIN 960
NEN 1555
ISO 8765
NF E25-152

Artikelnummers

Artikelnummer 01060.160.130
EAN 8715492020277
UBB 950351130832
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.