text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 159
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 1.5
s 24

Normeringen

NEN 1555
NF E25-152
ISO 8765
DIN 960

Artikelnummers

Artikelnummer 01060.160.080
EAN 8715492020222
UBB 950351130345
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.