text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Zinkflake Cr(VI)vrij - ISO 10683 flZnnc 100 M12X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 49.93
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dc 24
k 8.7
L (mm) 40
P 1.75
s 17

Normeringen

DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 01055.120.040
EAN 8715494147453
UBB 500571175875
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.