text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Zinkflake Cr(VI)vrij - ISO 10683 flZnnc 90 M6X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 90
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 90
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.56
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 25
P 1
s 10

Normeringen

DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 01055.060.025
EAN 8715494147354
UBB 500571174969
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.