TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bouten
Zeskantflensbouten
01055
01055.060.010
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
Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Zinkflake Cr(VI)vrij - ISO 10683 flZnnc 90 M6X10
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
90
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M6
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
90
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.97
Info
Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
10
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
01055.060.010
EAN
8715494147316
UBB
500571174621
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie