Zeskantflensbouten
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
Bouten
Zeskantflensbouten
01049
01049.120.030
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
Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 100 M12X30
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
100
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
100
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
46.34
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
dc
24
k
8.7
L (mm)
30
P
1.75
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
01049.120.030
EAN
8715494327831
UBB
500577291759
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie