text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 100 M12X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 100
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 42.37
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dc 24
k 8.7
L (mm) 25
P 1.75
s 17

Normeringen

DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 01049.120.025
EAN 8715494327824
UBB 500577291676
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.