text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 90 M8X35

Specificaties

Diameter M8
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 90
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M8
dc 18.2
k 7
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 01049.080.035
EAN 8715494327701
UBB 500577290439
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.